Scie alternative SSPE1300Rx

Réf.: 4933440590
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933440590
EAN / GTIN 4002395001095
Réf. fabricant 4933440590
Article hors catalogue L00820 78

Description

Description:

  • Moteur délivrant une puissance de 1300 W et une course de 32 mm, avec mouvement pendulaire et variateur pour les applications les plus difficiles et exigeantes
  • Poignée rotative sur 360° pour une maniabilité optimale
  • Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
  • Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
  • Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
  • FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
  • Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie de la lame
  • Livrée avec un jeu de lames, câble de 4 m et coffret

Caractéristique(s):

  • Livré avec : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 4.2
  • Puissance absorbée [W] : 1300
  • Variante produit : SSPE 1300 RX
  • Equipement standard : Cordon d'alimentation 4 m, 2 x lame de scie, mallette de transport

Produits adaptés

Accessoires