• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

PACKOUT Seitenhalterung m. 3 Haken

Artikel-Nr.: 4932498650
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4932498650
EAN / GTIN 4058546525194
Herstellernummer 4932498650
L-Nummer L01870 118776
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Seitliche Anbringungsmöglichkeiten für PACKOUT™ Koffer für individuelle Aufbewahrungsmöglichkeiten
  • Zur Aufbewahrung von Elektrowerkzeuge mit D-Handgriff
  • Stoßfestes Material
  • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems

Merkmal:

  • Breite: 12 cm
  • Höhe: 11 cm
  • Länge: 29 cm
  • Tragkraft: 11.3 kg