Soporte lateral PACKOUT con 3 ganchos

Número de artículo: 4932498650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498650
EAN / GTIN 4058546525194
Número del fabricante 4932498650
Número L L01870 118776
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Posibilidades de fijación lateral para el maletín PACKOUT™ para opciones de almacenamiento individuales.
  • Para guardar herramientas eléctricas con mango en D
  • Material resistente a los golpes
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™

Característica:

  • Anchura: 12 cm
  • Altura: 11 cm
  • Longitud: 29 cm
  • Capacidad de carga: 11,3 kg

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra