• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Premium-Betonbohrer Set 8-teile

Artikel-Nr.: 4932493881
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4932493881
EAN / GTIN 4058546510411
Herstellernummer 4932493881
L-Nummer L01870 118293
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese hochwertigen Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit
  • Rote Spirale zur einfachen Unterscheidung im Werkzeugkoffer
  • Für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 8

Lieferumfang:

Durchmesser 4 x 90 mm. Durchmesser 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm. Durchmesser 8 / 10 / 12 x 150 mm