SET 1 PUNTE CALCESTRUZZO PREMIUM 8pz

Número de artículo: 4932493881
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
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
Número de artículo 4932493881
EAN / GTIN 4058546510411
Número del fabricante 4932493881
Número L L01870 118293
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Estos broca de alta calidad con punta de carburo (TCT) son adecuados para la perforación en concreto, hormigón lleno de gas, mampostería, pizarra y granito
  • Espiral roja para una fácil diferenciación en el maleta para herramientas
  • Adecuado para inserto en modo torneado y Strike

Característica:

  • Número de partes: 8

Volumen de suministro:

Diámetro 4 x 90 mm. Diámetro 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm. Diámetro 8 / 10 / 12 x 150 mm