• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ersatz-Kamerakabel analog

Artikel-Nr.: 4932492938
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4932492938
EAN / GTIN 4058546478094
Herstellernummer 4932492938
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kamera Durchmesser 5,0 mm, mit Kabel 90 cm lang. Die Kamera kann in dem M12 KFZ-Techniker-Endoskop als Ersatz genutzt werden

Merkmal:

  • Kabeldurchmesser: 5 mm
  • Kabellänge: 90 cm