• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

CAMÉRA DE REMPLACEMENT 5MM POUR M12 ATB

Réf.: 4932492938

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4932492938
EAN / GTIN 4058546478094
Réf. fabricant 4932492938
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Caméra diamètre 5,0 mm, avec câble 90 cm de long. La caméra peut être utilisée en remplacement dans l'endoscope de technicien automobile M12

Caractéristique(s):

  • Diamètre du câble : 5 mm
  • Longueur de câble: 90 cm