Diamant-Bohrkrone WCHP-TK 32x270 mm 1/2″G

Artikel-Nr.: 4932472177
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472177
EAN / GTIN 4058546325732
Herstellernummer 4932472177

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard 1/2˝ G-Aufnahme bis 40 mm Durchmesser, 1 1/4˝ UNC Aufnahme von 51-150 mm Durchmesser
  • Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
  • Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
  • Zum Nassbohren

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 300
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: WCHP-TK 32 mm