Holtspiralbohrer 13X151 mm

Artikel-Nr.: 4932363661
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363661
EAN / GTIN 4002395331406
Herstellernummer 4932363661
L-Nummer L00840 17

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz
  • Hergestellt nach DIN 7487 E

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 96
  • Aufnahmedurchmesser: 10
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: BP 13 x 151 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 10 mm Rundschaft
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R