Verstellbare Zange funkenfrei 250mm

Artikel-Nr.: 482.25SR
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
Produktart Zentriergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 482.25SR
EAN / GTIN 3148518640619
Herstellernummer 482.25SR
L-Nummer L60130 8390

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM angegossene, antistatische Überzüge aus PVC, die jegliche Funkenbildung unterdrücken

Merkmal:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 36
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 250
  • Gewicht in Gramm: 455