Dreikantvollschaber 100 mm

Artikel-Nr.: 461 100 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 461 100 0
EAN / GTIN 4049002006784
Herstellernummer 461 100 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Bearbeiten von Rundungen und für Entgratarbeiten
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
  • geschliffene Dreikant-Wirkflächen
  • blau tauchlackiert
  • ergonomischer Echtholzgriff
  • Arbeitsende ähnlich DIN 8350, Form B

Merkmal:

  • Gewicht: 78 g
  • Länge: 200 mm
  • Ausführung: tauchlackiert
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Material: dreikant, voll
  • Profil: 10 mm