Raspador triangular 100 mm

Número de artículo: 461 100 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 461 100 0
EAN / GTIN 4049002006784
Número del fabricante 461 100 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para el mecanizado de curvas y trabajos de desbarbado
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • Superficies de trabajo triangulares pulidas
  • pintado en azul
  • Mango ergonómico de madera auténtica
  • Fin de trabajo similar a DIN 8350, forma B

Característica:

  • Peso: 78 g
  • Longitud: 200 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Longitud de varilla: 100 mm
  • Material: triangular, completo
  • perfil: 10 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra