Doppel-Maulschlüssel 5 x 5.5 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450N-5X5.5
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450N-5X5.5
EAN / GTIN 4000896020706
Herstellernummer 450N-5X5.5
L-Nummer L60140 4126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 5 x 5.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 99.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Außerhalb der DIN-Reihe