Oboustranný otevřený klíč

Artiklové číslo: 450N-5X5.5
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 450N-5X5.5
EAN / GTIN 4000896020706
Číslo výrobce 450N-5X5.5
L-číslo L60140 4126

Popis

Popis:

  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 5 x 5.5 mm
  • Rozměry / délka: 99.6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
Mimo řady DIN