• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

KIT SK40 MAXIN 20X95 6 Dieses Kit enthält einen DIN69871 Halter mit einem MAXIN Kraftspannfutter und einem Kit Spannzangen mit verschiedenen Bo

Artikel-Nr.: 4505365
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4505365
EAN / GTIN 7291075198560
Herstellernummer 4505365

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter-Sets, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schnittstellengröße (CSI) SC 20, Durchmesserbereich 6,8,10,12,14,16 mm, Durchmesserbereich 6,8,10,12,14,16 mm, Schaftgrösse (SS) SK40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 20 mm
  • Schnittstellengröße (CSI): SC 20
  • Durchmesserbereich 6,8,10,12,14,16 mm
  • Schaftgrösse (SS): SK40