• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

SADA SK40 MAXIN 20X95 6 Tato sada obsahuje držák DIN69871 s upínacím sklíčidlem MAXIN a sadu upínacích kleští s různými Bo

Artiklové číslo: 4505365
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505365
EAN / GTIN 7291075198560
Číslo výrobce 4505365

Popis

Popis:

Sady držáků nástrojů, průměr upínání na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost rozhraní (CSI) SC 20, rozsah průměrů 6,8,10,12,14,16 mm, rozsah průměrů 6,8,10,12,14,16 mm, velikost stopky (SS) SK40

Charakteristika:

  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 20 mm
  • Velikost rozhraní (CSI): SC 20
  • Rozsah průměrů 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
  • Velikost dříku (SS): SK40

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku