Prüfrahmen 90°, Rechteckform Genauigkeit 00 600X400 mm

Artikel-Nr.: 431730 600X400
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875; DIN 876/00
Rechtwinkligkeit 0,002 mm
Länge 600 mm
Breite 400 mm
Stärke 60 mm
Gewicht 20 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431730 600X400
EAN / GTIN 2050001039170

Beschreibung

Ausführung:

Material, Genauigkeit und Optionen siehe Nr. 430300; 430400. Die vier umlaufenden schmalen Winkelflächen 90° sind fein diamantgeläppt nach DIN 876. Rechtwinkligkeit nach DIN 875.

Verwendung:

Zur Kontrolle des 90°-Winkels in Horizontal- und Vertikalebene.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Lieferung unfrei. Winkelnormale in Quadratform bis Länge 1000 mm auf Anfrage. Winkelnormale in Rechteckform bis Länge 2000 mm auf Anfrage.
Holzbox oder Flight Case gegen Aufpreis auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör