{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 875; DIN 876/00 | |
rätvinklighet | 0,002 mm | |
Längd | 600 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Tjocklek | 60 mm | |
vikt | 20 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Mätplatta |
Artikelnummer | 431730 600X400 | |
EAN/GTIN | 2050001039170 |