{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 875; DIN 876/00 | |
Derékszögűség | 0,002 mm | |
Hossz | 600 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Vastagság | 60 mm | |
Súly | 20 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Mérőlemez |
Cikkszám | 431730 600X400 | |
EAN / GTIN | 2050001039170 |