• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Anreiß- und Tuschierplatte, Länge×Breite: 500X400mm

Artikel-Nr.: 431510 500X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 876/1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876/1
Ebenheitstoleranz 0,015 mm
Höhe gesamt 80 mm
Gewicht 26 kg
Produktart Messplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431510 500X400
EAN / GTIN 4045197234056
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

In stabiler Rippenkonstruktion, aus dichtem, gealtertem speziellem Grauguss. Mit geschabter Oberfläche. Unbearbeitete Flächen strukturlackiert (RAL 7001 grau). Mit vorgegossenen Auflagepunkten.

Norm:

Genauigkeit DIN 876/1 geschabt.

Sonderzubehör:

Tuschierpaste Nr. 085388.

Hinweis:

Zubehör, wie Handgriffe und Aufstellelemente auf Anfrage. Andere Größen sind durch unseren Hersteller lieferbar.
Speditionslieferung.