Marbre 500X400 mm

Réf.: 431510 500X400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Tolérance de planéité 0,015 mm
Hauteur totale 80 mm
Poids 26 kg
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431510 500X400
EAN / GTIN 4045197234056

Description

Exécution:

Construction nervurée stable, en fonte grise spéciale à forte densité. Avec surface raclée. Les surfaces non usinées possèdent une structure peinte (RAL 7001 gris). Avec points d’appui.

Norme:

Précision DIN 876/1 rectifié.

Accessoire(s):

Bleu de touche 085388.

Remarque(s):

Accessoires, comme poignées et éléments d’installation, disponibles sur demande. D’autres références sont disponibles auprès de notre fabricant. Livraison port dû.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier