• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Pitbull Spannklemme stumpf, Gewinde M: M2,5

Artikel-Nr.: 370030 M2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,28 € / 1 Stück
  • ab 8 Stück
    29,40 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
Höhe H2 1,9 mm
Klemmbreite 9,5 mm
Klemmweg 0,15 mm
maximales Anzugsmoment 1,8 Nm
Spannkraft 2,8 kN
Material Stahl
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370030 M2,5
EAN / GTIN 4046368563104
Herstellernummer 56010
Hersteller/verantwortliche Person IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
  • Sichere, präzise Spannung.
  • Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Stumpfe Kante für allgemeine Arbeiten.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.