• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Exzenter-Spannklemme, Gewinde M: M10

Artikel-Nr.: 370001 M10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M10
Sechskantscheibe SW 25 mm
Innensechskantscheibe SW1 7 mm
Exzenterweg S1 1,6 mm
Maß A 12,7 mm
Scheibenhöhe H 10 mm
Gewindelänge L 9 mm
Spannkraft 9 kN
maximales Anzugsmoment 28 Nm
Produktart Exzenter-Spannklemme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370001 M10
EAN / GTIN 4045197782373
Herstellernummer 370001 M10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 6-kant-Stahlscheibe mit Stahl-Exzenterschraube.
  • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.
  • 6 verschiedene Geometrien an den Spannflächen: 1. Prisma mit 150° Öffnungswinkel 2. Längsgerillt 3. Stufe glatt 4. Geriffelt 5. Glatt 6. Beschichtet glatt.
  • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.

Verwendung:

Geeignet für Roh- und Fertigteilspannung.

Hinweis:

Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 wird benötigt!