Vorsatzbacke 48STAHL mm

Artikel-Nr.: 360090 48STAHL
Rabatt
57,41 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 48 mm
Material Stahl
Länge 58 mm
Höhe 49 mm
Breite 29 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360090 48STAHL
EAN / GTIN 4045197482525

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von individuellen Werkstückkonturen.

Passend für:

Parallelspannbacke Nr. 360085 und Festbacke Nr.360086.