S890 SZMU 100508PNTR IC5100 Doppelseitige Schneideinsätze mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3458874
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3458874
EAN / GTIN 7291075598117
Herstellernummer 3458874

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 10.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.75 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 10.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 88 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S): 5.75 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Wiper Kantenlänge (BS): 1.6 mm