S890 SZMU 100508PNTR IC5100 Oboustranné řezný nástroje s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3458874
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3458874
EAN / GTIN 7291075598117
Číslo výrobce 3458874

Popis

Popis:

WSP pro frézování, maximální délka řezu (APMX) 7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 10,5 mm, tloušťka řezných destiček (S) 5,75 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 10,5 mm
  • Řezací nástavec s uzavřeným úhlem (EPSR): 88 stupňů
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 5,75 mm
  • maximální posuv fz max 0,2 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,08 mm/zub
  • Délka hrany stěrače (BS): 1,6 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku