• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 10. bis einschließlich den 14. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet

AV RE MB80 MB63X280 MB Modular System Anti Vibration Reducers

Artikel-Nr.: 3374503
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3374503
EAN / GTIN 7291075554496
Herstellernummer 3374503

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 272 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 272 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 63 mm