AV RE MB80 MB63X280 MB Sistema modular Anti Vibración Reductores

Número de artículo: 3374503
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3374503
EAN / GTIN 7291075554496
Número del fabricante 3374503

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Longitud del cuerpo (LB) 272 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 272 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 63 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad