• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Werkzeugmarken

Artikel-Nr.: 334-031
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 334-031
EAN / GTIN 4027474143305
Herstellernummer 334-031
L-Nummer L80010 1013
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Werkzeugmarken der Baureihe 334 werden zum Markieren und Kennzeichnen von Werkzeugen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die aus Messing oder Aluminium gefertigten Werkzeugmarken besitzen einen eingeprägten Perlrand und ein Loch zur Verbindung mit dem zu kennzeichnenden Werkstück. Auf Anfrage können die Marken auch mit Ihren individuellen Zeichen beschriftet werden.
  • Einfache Marken für eine vielfältige Anwendung
  • Kennzeichnung hilft dabei, Werkzeuge zu ordnen und nicht zu vertauschen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Durchmesser [mm]: 27 mm
  • Farbe: sonstige
  • Schrifthöhe [mm]: 12 mm