Značky nástrojů

Artiklové číslo: 334-031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 334-031
EAN / GTIN 4027474143305
Číslo výrobce 334-031
L-číslo L80010 1013
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Značkovače nástrojů řady 334 se používají k označování a označování nástrojů v obchodě, průmyslu a dílnách. Značky nástrojů jsou vyrobeny z mosazi nebo hliníku, mají reliéfní korálkový okraj a otvor pro připojení k označovanému obrobku. Značky mohou být na požádání označeny také vašimi individuálními znaky.
  • Jednoduché značky pro širokou škálu použití
  • Značení pomáhá uspořádat nástroje a zabránit jejich záměně

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, technický obchod, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Průměr [mm]: 27 mm
  • Barva: další
  • Výška znaku [mm]: 12 mm