• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Marques d'outils

Réf.: 334-031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 334-031
EAN / GTIN 4027474143305
Réf. fabricant 334-031
Article hors catalogue L80010 1013
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les marques d'outils de la série 334 sont utilisées pour marquer et étiqueter les outils dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les marques d'outils en laiton ou en aluminium ont un bord perlé embossé et un trou pour la connexion avec la pièce à étiqueter. Sur demande, les marques peuvent également être gravées avec vos signes individuels.
  • Marques simples pour une application variée
  • La signalisation aide à organiser les outils et à ne pas les confondre.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Diamètre [mm]: 27 mm
  • Couleur: autres
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Hauteur des caractères [mm]: 12 mm