Fettpresse DIN1283

Artikel-Nr.: 329093
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 329093
EAN / GTIN 4019208432632
Herstellernummer 329093
L-Nummer L30160 1731
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • --- Technische Merkmale: Anschlussgewinde: M10x1

Vorteile:

  • inkl. 150 mm Düsenrohr gebogen
  • inkl. Nadelspitzmundstück
  • inkl. Spitzenmundstück
  • inkl. 300 mm Hochdruckschlauch
  • inkl. 4 Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Weitere Infos:

  • Fettpresse DIN 1283, Handhebelpresse für Fett, inkl. 150 mm Düsenrohr gebogen, inkl. Nadelspitzmundstück, inkl. Spitzenmundstück, inkl. 300 mm Hochdruckschlauch, inkl. 4 Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Merkmal:

  • Ausführung: 150 mm Düsenrohr gebogen, Nadelspitzmundstück, Spitzenmundstück, 300 mm Hochdruckschlauch inkl. 4 Backen-Hydraulik-Greifmundstück
  • Gewinde: M10x1