Pompe de graissage DIN 1283

Réf.: 329093
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 329093
EAN / GTIN 4019208432632
Réf. fabricant 329093
Article hors catalogue L30160 1731
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • --- Caractéristiques techniques: Filetage de raccordement: M10x1

Avantages:

  • avec Tuyau de buse courbé de 150 mm
  • avec embout en pointe d’aiguille
  • avec Embouchure de pointe
  • avec Tuyau haute pression de 300 mm
  • avec Embout de préhension hydraulique à 4 mâchoires

Plus d’informations:

  • Pompe de graissage DIN 1283, pompe de graissage à levier manuel, avec tube d’injection coudé de 150 mm, avec embout à pointe fine, avec embout pointu, avec tuyau haute pression de 300 mm, avec embout de préhension hydraulique à 4 mâchoires

Caractéristique(s):

  • Exécution: Tuyau de 150 mm courbé, embout à pointe en forme d’aiguille, embout pointu, tuyau haute pression de 300 mm avec embout de préhension hydraulique à 4 mâchoires
  • Filetage: M10x1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier