Mitnehmerscheibe direkt verzahnt, geschliffen Rechtslauf, Arbeitsbereich-⌀: 9-16mm

Artikel-Nr.: 327470 9-16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Arbeitsbereich-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsbereich-⌀ 9 mm - 16 mm
Spannkreis-⌀ A 8 mm
Länge C 38 mm
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D 4 mm
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327470 9-16
EAN / GTIN 4067263558163
Herstellernummer 327470 9-16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerscheiben aus hochlegiertem Werkzeugstahl, direkt verzahnt mit definierter geschliffener Zahngeometrie. Dadurch genau definierte Kantenradien für längere Standzeiten und optimalen Grip.

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455, 327465.

Hinweis:

Mitnehmerscheiben kompatibel zu alten Nr. 327601/7611/7641/7651 System CoAE Röhm.