COOLANT SET SR M16X2-32 Vis de serrage avec buses d’arrosage en saillie pour fraises deux tailles.

Réf.: 3166714
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3166714
EAN / GTIN 7291075262759
Réf. fabricant 3166714
Article hors catalogue L24000 389

Description

Description:

Accessoires de lubrification, Longueur hors tout (OAL) 37 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Diameter Inner (DINN) 32 mm
  • L min 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 37 mm