• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

HTP D016-2-L120-C16-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105867
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105867
EAN / GTIN 7291075289763
Herstellernummer 3105867
L-Nummer L23980 2431

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Nutzlänge (LU) 32 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2
  • Kopflänge (LH) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen