HTP D016-2-L120-C16-LN06 Side Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105867
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105867
EAN/GTIN 7291075289763
Nummer fabrikant 3105867
L-nummer L23980 2431

Omschrijving

Omschrijving:

Invalfrees, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, aantal snijplaten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 2,5 mm, aantal werkzame groeven kopzijde (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 120 mm, effectieve lengte (LU) 32 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 2
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles