ECO Rändelfräswerkzeug rechts 16 mm

Artikel-Nr.: 290239 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
  • für Rändelprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Produktdetails

Technische Daten

für Rändelprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
für Rändel-⌀ d1 15 mm
für Rändelbreite b 4 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Arbeitsbereich 3 mm - 50 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 8
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290239 16
EAN / GTIN 4030741949357
Herstellernummer 31000012

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör