{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för lettrad profil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
för lettringsbredd b | 4 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbetsområde | 3 mm - 50 mm | |
HM-bussning, täckbricka, skruv | 299920 8 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290239 16 | |
EAN/GTIN | 4030741949357 | |
Tillverkarens nummer | 31000012 |