TGBHL 25.4C-14T20 Werkzeughalter für Stechdreh- und Abstechbearbeitungen in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 2801949
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMO-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801949
EAN / GTIN 7291075278378
Herstellernummer 2801949
L-Nummer L23920 1295

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.56″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.51″ ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.787″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.56″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.51″
  • Funktionsbreite (WF): 0.76″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMO-GRIP" Alle ansehen