• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

PENTACUT 17 N-NP Schneideinsätze links, IC1008, Stechbreite w / Plattengröße: 2/17mm

Artikel-Nr.: 273959 2/17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher NP
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 150 m/min
Stechbreite w 2 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Sorte IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Einstechtiefe tmax 4 mm
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 2,5 mm
Vorschub f Stechdrehen 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,05 mm/U - 0,09 mm/U
Schnitttiefe ap min 0,05 mm
Schnitttiefe ap max 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie PENTACUT
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung PENTA 17-200NP08LS IC1008
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273959 2/17
EAN / GTIN 7291075389661
Herstellernummer 3336638

Beschreibung

Verwendung:

Universalsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.
Zur Stech- und Stechdrehbearbeitung. Weichschneidend.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273950273951.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen