• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Eco-Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/4,1mm

Artikel-Nr.: 273562 32/4,1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schwerthöhe h5 32 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung ja
Systemschlüssel ja
für maximalen Werkstück-⌀ 110 mm
Gesamtlänge L 150 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechbreite w 4; 4,1 mm
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273562 32/4,1
EAN / GTIN 4062406202705
Herstellernummer 273562 32/4,1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder Nr. 319132319133 (VDI-Halter).

Ersatzteil:

Verschlussschraube Nr. 279828 Gr. 2.
Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 1-3 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte