Eco-afsteekzwaard 32/4,1 mm

Artikelnummer: 273562 32/4,1
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling ja
Systeemsleutel ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 110 mm
Totale lengte L 150 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273562 32/4,1
EAN/GTIN 4062406202705

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of nr. 319132319133 (VDI-houder).

Reservedeel:

Sluitschroef nr. 279828 gr. 2.
Afsluitplaat nr. 279830 gr. 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen