Teilprofilplatte für DIN 472 innen rechts 0,9 mm

Artikel-Nr.: 271010 0,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    37,94 € / Stück
  • ab 10 Stück
    31,62 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
  • Nuten nach Norm: DIN 472

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7010
Nuten nach Norm DIN 472
Nutbreite m (H13) 0,9 mm
Stärke 2,42 mm
Plattengröße L 9,3 mm
Schneidenbreite w 0,99 mm
tmax 0,7 mm
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke 0,8 mm
Wendeplattenzuordnung rechts
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 271010 0,9
EAN / GTIN 4045197142467

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Gewindeklemmhalter (außen/innen) Nr. 271997272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.
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
    Breite Nut m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb