{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7010 | |
Scanalature a norma | DIN 472 | |
Larghezza scanalatura m (H13) | 0,9 mm | |
Spessore | 2,42 mm | |
Misura inserto L | 9,3 mm | |
Larghezza dei taglienti w | 0,99 mm | |
tmax. | 0,7 mm | |
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello | 0,8 mm | |
Assegnazione degli inserti | destra | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 271010 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197142467 |