GARANT Klemmdrehhalter SVHBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft- / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 261107 20/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVHBR/L 2020K11
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 17 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261107 20/11
EAN / GTIN 4045197655738

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten