GARANT Klemmdrehhalter SVHBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261107 16/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVHBR/L 1616H11
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 13 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261107 16/11
EAN / GTIN 4045197655721

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten