• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

4000,Stauchkopfn.,34°,32mm,verzkt.

Artikel-Nr.: 2608200519
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Nägel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608200519
EAN / GTIN 3165140617659
Herstellernummer 2608200519
L-Nummer L00620 102059
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die DA Stauchkopfnagel 34° 1.8/15g sind für Arbeiten im Innenbereich innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt und für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür‑ und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet. Die Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die DA Stauchkopfnagel 34° 1.8/15g werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität. Passend zu: GNH 18V-64 MD Professional.

Passende Produkte