4000, hřebík s rozrušovací hlavou, 34°, 32 mm, pozinkovaný.

Artiklové číslo: 2608200519
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608200519
EAN / GTIN 3165140617659
Číslo výrobce 2608200519
L-číslo L00620 102059
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Hřebíky s rozrušovací hlavou DA 34° 1,8/15g jsou určeny pro práci ve vnitřních prostorách v rámci třídy provozu 1 (DIN EN 1995-1-1). Hřebíky jsou pozinkované proti korozi a jsou vhodné pro použití, jako jsou konstrukce beden, práce s čalouněním, dveřními a okenními rámy, rámy obrazů, konstrukce nábytku, obklady stěn a pro sádrokarton. Kolíky zajišťují pevné uchycení se sotva viditelnou hlavičkou kolíku. Umožňují rychlou a snadnou instalaci obložení i ozdobných a soklových lišt. Svislé hřebíky DA 34° 1,8/15 g jsou vyráběny v Evropě, a proto mají trvale vysokou kvalitu. Vhodný pro: GNH 18V-64 MD Professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku