GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 251116 25/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PSSNR/L 2525X12
passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 105 mm
Unterlegplatte 259031 46
Kniehebel 259015 15
Kniehebelschraube 259018 15
Feder 259046 4
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251116 25/12
EAN / GTIN 4062406733827

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 − 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen